| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-104209951 Herst.-Nr.: OTR100Q28_LR4-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE | Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Formfaktor | QSFP28 | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 3000000 h | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | | Paketgewicht | 50 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 100000 Mbit/s | | Schnittstelle | QSFP28 | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m | | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 100GBASE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |