| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-104343684 Herst.-Nr.: 70076 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 153 mm | Merkmale | Produkttyp | Modell einer Schnellzuglokomotive | ![](/p.gif) | Bauart | Vormontiert | ![](/p.gif) | Maßstab | HO (1:87) | ![](/p.gif) | Ursprünglicher Modellname | Steam locomotive 77.23 | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Richtungsfolgende Räder | Ja | ![](/p.gif) | Bewegliche Teile | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Rot | ![](/p.gif) | Länderversion | Österreich | ![](/p.gif) | Beleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Mit Ton | Ja | ![](/p.gif) | Fernbedienung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |