Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXLN 960-148 Elektrischer Umwandler 960 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXLN 960-148 Elektrischer Umwandler 960 W
Traco Power TXLN 960-148 Elektrischer Umwandler 960 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104344016
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXLN 960-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
960 W
DC input Spannung
127-375 V
Ausgangsstrom
20000 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,05*
€ 346,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,22*
€ 339,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,50*
€ 336,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,17*
€ 313,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,29*
€ 296,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.