Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXLN 025-103 Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXLN 025-103 Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power TXLN 025-103 Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104344079
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXLN 025-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
DC input Spannung
125-375 V
Ausgangsstrom
6000 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
28.5 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
180 g
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.