Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXLN 035-212 Elektrischer Umwandler 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXLN 035-212 Elektrischer Umwandler 35 W
Traco Power TXLN 035-212 Elektrischer Umwandler 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104344100
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXLN 035-212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
35 W
DC input Spannung
125-375 V
Ausgangsstrom
4000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
340 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.