Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXLN 025-148 Elektrischer Umwandler 27 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXLN 025-148 Elektrischer Umwandler 27 W
Traco Power TXLN 025-148 Elektrischer Umwandler 27 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104344102
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXLN 025-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
27 W
DC input Spannung
125-375 V
Ausgangsstrom
570 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
340 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.