Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXLN 750-148 Elektrischer Umwandler 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXLN 750-148 Elektrischer Umwandler 750 W
Traco Power TXLN 750-148 Elektrischer Umwandler 750 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104344111
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXLN 750-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
750 W
DC input Spannung
127-375 V
Ausgangsstrom
15800 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,79*
€ 325,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 242,25*
€ 288,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.