Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXLN 960-115 Elektrischer Umwandler 960 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXLN 960-115 Elektrischer Umwandler 960 W
Traco Power TXLN 960-115 Elektrischer Umwandler 960 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104344335
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXLN 960-115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
960 W
DC input Spannung
127-375 V
Ausgangsstrom
64000 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,15*
€ 433,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,19*
€ 425,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,74*
€ 420,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,28*
€ 381,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,48*
€ 370,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 308,62*
€ 367,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 296,19*
€ 352,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.