Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXLN 960-112 Elektrischer Umwandler 960 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXLN 960-112 Elektrischer Umwandler 960 W
Traco Power TXLN 960-112 Elektrischer Umwandler 960 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104344376
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXLN 960-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
960 W
DC input Spannung
127-375 V
Ausgangsstrom
80000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,71*
€ 353,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,25*
€ 329,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,01*
€ 293,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.