Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXLN 080-215 Elektrischer Umwandler 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXLN 080-215 Elektrischer Umwandler 80 W
Traco Power TXLN 080-215 Elektrischer Umwandler 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104344405
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXLN 080-215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
80 W
DC input Spannung
125-375 V
Ausgangsstrom
9000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.