Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXLN 035-112 Elektrischer Umwandler 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXLN 035-112 Elektrischer Umwandler 35 W
Traco Power TXLN 035-112 Elektrischer Umwandler 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104344642
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXLN 035-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
35 W
DC input Spannung
125-375 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
340 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.