Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TIB 480-148EX Elektrischer Umwandler 480 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TIB 480-148EX Elektrischer Umwandler 480 W
Traco Power TIB 480-148EX Elektrischer Umwandler 480 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104344710
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIB 480-148EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
480 W
DC input Spannung
85-264 V
Ausgangsstrom
10000 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
124.2 mm
Höhe
114.2 mm
Gewicht
1018 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.