Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER TKW 64 SB Türkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER TKW 64 SB Türkette
BURG-WÄCHTER TKW 64 SB Türkette
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104347128
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TKW 64 SB
EAN/GTIN:
     4003482054918
Suchbegriffe:
Türketten
Türsicherheitsketten
türketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Zink
Produktfarbe
Weiß
Kindersicherung
Ja
Kettenlänge
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
166 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.