Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-1741-VH-D Netzwerkkabel Orange 200 m Cat7 F/UTP (FTP)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Digitus DK-1741-VH-D Netzwerkkabel Orange 200 m Cat7 F/UTP (FTP)
Digitus DK-1741-VH-D Netzwerkkabel Orange 200 m Cat7 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     615IT-X79060
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1741-VH-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
200 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Orange
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
23/1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 4,49*
1 Tag
1041
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,91*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,65*
€ 8,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,22* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 22,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.