Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER TKM 64 SB Türkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER TKM 64 SB Türkette
BURG-WÄCHTER TKM 64 SB Türkette
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104373442
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TKM 64 SB
EAN/GTIN:
     4003482055014
Suchbegriffe:
Türketten
Türsicherheitsketten
burg wächter türkette
türketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Zink
Produktfarbe
Messing
Kindersicherung
Ja
Kettenlänge
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
168 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
22 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.