Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 51590 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Körper-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya 51590 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Körper-Set
Tamiya 51590 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Körper-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104382877
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     51590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
unlackierte Karosserien
unlackierte karosserien
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Produkttyp
Körper-Set
Markenkompatibilität
Tamiya
Vorgesehene Verwendung
Auto
Kompatibilität
TT-01, TT-02, TB-04, TB-05, TA06, TA07 PRO
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
453 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.