Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Leitermarkierer
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Stromverlängerung Schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-104513685
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
7027056-1000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Batteriekabel
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromverlängerung
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1000 m
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
EAC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Nennspannung
60 V
... >
Kraftfahrzeuge & Zubehör
>
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Elektrische Komponenten & Verkabelung für Fahrzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Schlauchleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
schaltleitung 2 adrig
,
batteriekabel
,
lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.621,68*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 6,62168* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.745,00*
€ 8.026,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.720,34*
€ 7.997,2046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.646,35*
€ 7.909,1565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.621,68*
€ 7.879,7992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen