Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C332 Audio-Kabel 8 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH D1C332 Audio-Kabel 8 m Transparent
OEHLBACH D1C332 Audio-Kabel 8 m Transparent
OEHLBACH D1C332 Audio-Kabel 8 m Transparent
OEHLBACH D1C332 Audio-Kabel 8 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104554519
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1,5qmm transpar...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
8 m
Produktfarbe
Transparent
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Jackenmaterial
Kunststoff
Plug
Ja
Ursprungsland
Europa
Technische Details
Gewährleistungsfrist
30 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.