Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 628507000 Schraubenziehereinsatz 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 628507000 Schraubenziehereinsatz 3 Stück(e)
Metabo 628507000 Schraubenziehereinsatz 3 Stück(e)
Metabo 628507000 Schraubenziehereinsatz 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104576162
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628507000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
3 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T10
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 Zoll
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.