Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Ava Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Ava Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Ava Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Ava Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Ava Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Ava Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Ava Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Ava Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Ava Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Ava Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Ava Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Ava Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Ava Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Ava Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104598095
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2019016010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Bei Ava handelt es sich um eine multifunktionale Leuchte, die sowohl an der Decke als auch an der Wand angebracht werden kann. Diese Leuchte verfügt über eine integrierte LED-Lichtquelle sowie zwei Lichtfunktionen, nämlich ein Indikationslicht für eintretende Dunkelheit und eine automatische Lichtaktivierung bei Bewegung (Nordlux Smart Sensor notwendig). Ava verfügt über Bluetooth-Konnektivität und ist Teil des Nordlux-Smart-Light-Sortiments, sodass das Licht über Ihr Mobiltelefon, über Sprachsteuerung oder über den Nordlux Smart Sensor gesteuert werden kann. Des Weiteren wird eine Deckplatte mitgeliefert, die je nach Wunsch angebracht werden kann, um das Design und die Lichtausbeute zu verändern.

Die Ava Leuchte in Grau kann dank ihrer minimalistischen Formensprache und der hohen Schutzart sowohl drinnen als auch draußen angebracht werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
67 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Wandleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Grau
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
600 lm
Strahlungswinkel
159.2 °
Lampenleistung
9.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Beleuchtungseffizienz
63.16 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.