Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 699.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 699.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
Werma 699.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104752366
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     699.110.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
198 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.125 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 7,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 10,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.05
ab € 7,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.02
ab € 6,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.693.05
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.