Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 960.000.50 Alarm- und Detektor-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 960.000.50 Alarm- und Detektor-Zubehör
Werma 960.000.50 Alarm- und Detektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104753134
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     960.000.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
37 mm
Durchmesser
70 mm
Gewicht
43 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
43 g
Merkmale
Produkttyp
Probenahmeschlauch
Gerätetyp
Anzeige der Alarmleuchte
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000054
ab € 7,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000055
ab € 11,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.80
ab € 19,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.03
ab € 21,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.