Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 649.240.04 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 649.240.04 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
Werma 649.240.04 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104753878
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     649.240.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
235 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.06 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 9,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.