Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco S221 CarryLite Metall Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco S221 CarryLite Metall Silber
raaco S221 CarryLite Metall Silber
raaco S221 CarryLite Metall Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104763284
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     189644
EAN/GTIN:
     5733439189637
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
CarryLite-Regal bestückt mit 5 CarryLite-Koffern 150-9.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
5 Regale
Regalmaterial
Metall
Rahmenmaterial
Metall
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
486 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
992 mm
Gewicht
19000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.052,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,14*
€ 1.519,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,27*
€ 1.485,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,37*
€ 1.338,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,33*
€ 1.310,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,82*
€ 1.252,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raaco
136280
ab € 38,31*
Sonstiges
Raaco
136310
ab € 39,72*
Sonstiges
Raaco
136303
ab € 32,75*
Sonstiges
Raaco
136327
ab € 40,51*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 35,39*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,27*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.