Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 649.000.12 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 649.000.12 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün, Rot
Werma 649.000.12 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104764609
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     649.000.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1282 mm
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,04*
€ 804,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,48*
€ 794,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,63*
€ 773,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,44*
€ 753,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,02*
€ 719,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.