Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-46300960 Herst.-Nr.: RM-SR-T11I EAN/GTIN: 8720297440502 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageset | Ja | ![](/p.gif) | Schnellinstallationsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Kabel | 10 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 9 | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | ![](/p.gif) | Breite | 482 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 217 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 59 mm | Merkmale | Typ | Montageschelle | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Rack-Kapazität | 1.3U/2U | ![](/p.gif) | Kabellänge | 0.5 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |