Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 55254 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 55254 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 55254 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 55254 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 55254 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 55254 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104803286
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     55254
EAN/GTIN:
     4001883552545
Suchbegriffe:
E-Lok Spur 1
Elektrolok Spur 1
Elektrolokomotive Spur 1
Modellbahnzubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
609 mm
Gewicht
6900 g
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Ursprünglicher Modellname
Class 151 Electric Locomotive
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Rot
Material
Messing, Metall, Zink
Bewegliche Teile
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Merkmale
Steuerung
Digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.421,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.937,93*
€ 3.496,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.851,62*
€ 3.393,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.648,64*
€ 3.151,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.517,51*
€ 2.995,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.442,38*
€ 2.906,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.421,98*
€ 2.882,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.