Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar NM800 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar NM800 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Lexar NM800 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Lexar NM800 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Lexar NM800 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Lexar NM800 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104803329
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LNM800P001T-RN8NG
EAN/GTIN:
     843367128648
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
7500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6300 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
TBW-Bewertung
1000
Kompatible Produkte
PlayStation 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
54 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.