Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF264dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS MF264dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF264dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104803957
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5938C017
EAN/GTIN:
     4549292215540
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Multifunktionssysteme für mehr Produktivität im Homeoffice Hochwertige Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssysteme mit innovativen Features und optimiert für kleine Büros und das Home Office. Mit einer hocheffizienten neuen Drucktechnologie sowie fortschrittlichen Scan-, Kopier- und Faxfunktionen. Produktivität Optimiert für hochpräzises aber dennoch superschnelles Drucken. Mit dem kompakten, robusten und eleganten Design werden bis zu 28 Seiten pro Minute gedruckt. Auch die Scangeschwindigkeit ist beeindruckend: einseitige Farbscans werden mit 15 ISO-Seiten pro Minute erstellt. Effizienz Der Austausch von Toner-Cartridges kann manchmal eine schmutzige und zeitaufwändige Angelegenheit sein. Nicht so bei der MF260 II Serie, deren original Canon Cartridge mit einer Technologie zur automatischen Entfernung des Toner-Siegels ausgestattet ist. Damit wird das Toner-Siegel der neuen Cartridge beim Einsetzen automatisch entfernt – das reduziert Abfall und spart Zeit. Sicherheit Die Verifizierung beim Start schützt das System vor unzulässigen Manipulationen. Das Netzwerk ist mit der neuesten Verschlüsselungssoftware geschützt. Und ein neuer Leitfaden für die Sicherheitseinstellungen hilft dabei, schnell die optimale Einstellung für Sie zu finden. Verbindung Die kabellose Verbindung zu Smartphones und Tablets ermöglicht das einfache Teilen und Speichern von Scans über Google Drive, Dropbox oder die Cloud. Dieser Drucker bietet jetzt auch native Unterstützung für Microsoft Universal Print für ein einfaches Cloud-basiertes Druckmanagement. Nachhaltigkeit Das Toner-Cartridge-Recyclingprogramm von Canon ist eine kostenlose, einfache und umweltfreundliche Methode für das Recyceln von leeren Canon Toner-Cartridges.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief, Aussage
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
35 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
12900 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Unterstützte Bildformate
JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
8.2 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Energie
Stromverbrauch (max.)
1240 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
500 W
Stromverbrauch (Standby)
4.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.7 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.24 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
28 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Aufwärmzeit
15 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.2 s
Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laser kopierer canon, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker canon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,10*
€ 367,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A546
ab € 116,36*
Zubehör
Canon
2168C002
ab € 49,14*
Zubehör
Canon
2170C001
ab € 63,01*
Zubehör
Canon
2169C002
ab € 64,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.