Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni Galileo Lab Mars-Erkundungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Galileo Lab Mars-Erkundungs-Set
Clementoni Galileo Lab Mars-Erkundungs-Set
Clementoni Galileo Lab Mars-Erkundungs-Set
Clementoni Galileo Lab Mars-Erkundungs-Set
Clementoni Galileo Lab Mars-Erkundungs-Set
Clementoni Galileo Lab Mars-Erkundungs-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104888894
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     59289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Eine futuristische NASA-Raumstation mit Mars-Rover zum Zusammenbauen und vielen spannenden Experimenten für eine spannende Entdeckungsreise in die Geheimnisse des Planeten Mars.

Die Raumstation besteht aus modularen Elementen und kann in verschiedenen Kombinationen zusammengebaut werden.

Das Kind kann in die Schuhe eines echten Astronauten schlüpfen und in den Modulen botanische Aktivitäten erforschen und Lebewesen beobachten.

Mit dem speziellen Rover kann es sich auf eine Reise auf den Mars begeben, um Proben des Geländes zu sammeln und deren Zusammensetzung zu untersuchen!

Das Handbuch enthält viele Geheimnisse über den mysteriösen Roten Planeten, das Leben der Astronauten und vergangene Mars-Missionen.

In Italien konzipiert, designt und entwickelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
311 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
1500 g
Merkmale
Produkttyp
Raumschiffe
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.