Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs Yosemite Karre Soft Shell Grau 25 l PET-Filz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs Yosemite Karre Soft Shell Grau 25 l PET-Filz
Port Designs Yosemite Karre Soft Shell Grau 25 l PET-Filz
Port Designs Yosemite Karre Soft Shell Grau 25 l PET-Filz
Port Designs Yosemite Karre Soft Shell Grau 25 l PET-Filz
Port Designs Yosemite Karre Soft Shell Grau 25 l PET-Filz
Port Designs Yosemite Karre Soft Shell Grau 25 l PET-Filz
Port Designs Yosemite Karre Soft Shell Grau 25 l PET-Filz
Port Designs Yosemite Karre Soft Shell Grau 25 l PET-Filz
Port Designs Yosemite Karre Soft Shell Grau 25 l PET-Filz
Port Designs Yosemite Karre Soft Shell Grau 25 l PET-Filz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104889425
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     400708
EAN/GTIN:
     3567044007084
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Karre
Gehäuse-Typ
Soft Shell
Produkthauptfarbe
Grau
Räder
Ja
Taschengröße
Kabine
Material
PET-Filz
Recyceltes Material
Ja
Polyethylenterephthalat
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Rad-Typ
Rollenwalze
Tragegriff(e)
Ja
Ziehseil
Ja
Taschen für persönliche Utensilien
2 Taschen
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Veranstalter
Ja
Tablet-Fach
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
2
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
2560 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Geschlecht
Unisex
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
25 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
386 x 25 x 267 mm
Innenmaße (B x T x H)
400 x 150 x 330 mm
Höhe
400 mm
Breite
435 mm
Tiefe
205 mm
Gewicht
2450 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.