Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WB0001 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WB0001 Rack Zubehör Montageschelle
LogiLink WB0001 Rack Zubehör Montageschelle
LogiLink WB0001 Rack Zubehör Montageschelle
LogiLink WB0001 Rack Zubehör Montageschelle
LogiLink WB0001 Rack Zubehör Montageschelle
LogiLink WB0001 Rack Zubehör Montageschelle
LogiLink WB0001 Rack Zubehör Montageschelle
LogiLink WB0001 Rack Zubehör Montageschelle
LogiLink WB0001 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104896811
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WB0001
EAN/GTIN:
     4052792068740
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
100 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
55.5 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
SPCC
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
WB0002
ab € 12,65*
Sonstiges
LogiLink
WB0003
ab € 14,62*
Sonstiges
LogiLink
WB0004
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.