Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Pokémon HKT21 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Pokémon HKT21 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT21 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT21 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT21 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT21 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT21 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT21 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT21 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT21 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT21 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104911775
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     HKT21
EAN/GTIN:
     194735107858
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
152.4 mm
Tiefe
215.9 mm
Höhe
152.4 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
84 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
216 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Anzahl Teile
240 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Gewicht
625 g
Ursprungsland
China
Jahr
2023
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Volumen Hauptkarton
23000 cm³
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
20674 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
22151 Stück(e)
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735107855
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsvolumen
3042.3813 cm³
Verpackungsbreite
261.6 mm
Verpackungstiefe
44.5 mm
Verpackungshöhe
261.6 mm
Paketgewicht
500.8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.