Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Pokémon HKT22 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Pokémon HKT22 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT22 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT22 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT22 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT22 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT22 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT22 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104911811
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     HKT22
EAN/GTIN:
     194735107865
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
508 mm
Tiefe
482.6 mm
Höhe
330.2 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
144 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Anzahl Teile
582 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Lizenz
Pokémon
Abmessungen nach Aufbau
216 mm
Gewicht
630000 g
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
260 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Volumen Hauptkarton
25500 cm³
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
12461 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
13351 Stück(e)
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735107862
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsvolumen
5201.2541 cm³
Verpackungsbreite
292.1 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
292.1 mm
Paketgewicht
1080.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.