Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3.5″ USB 3.2 Gen 2 Front Panel 2 x USB Type-C + 2 x USB Typ-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 3.5″ USB 3.2 Gen 2 Front Panel 2 x USB Type-C + 2 x USB Typ-A
DeLOCK 3.5″ USB 3.2 Gen 2 Front Panel 2 x USB Type-C + 2 x USB Typ-A
DeLOCK 3.5″ USB 3.2 Gen 2 Front Panel 2 x USB Type-C + 2 x USB Typ-A
DeLOCK 3.5″ USB 3.2 Gen 2 Front Panel 2 x USB Type-C + 2 x USB Typ-A
Artikel-Nr.:
     832-432001
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64057
EAN/GTIN:
     4043619640577
Suchbegriffe:
PC Front Panel
PC-Frontpanel
Dieses Front Panel von Delock ist zum Einbau in einen freien 3.5″ Schacht des Computers geeignet. Es verfügt über zwei USB Typ-A und zwei USB Type-C™ Ports. Es wird intern über einen USB Key A Stecker an das Mainboard angeschlossen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Swap
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 56,84*
€ 72,50*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 56,90*
€ 72,57*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 58,54*
€ 74,71*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 61,95*
€ 79,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 70,11*
€ 88,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.