Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped M049411 Radierer Gummi Weiß 36 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maped M049411 Radierer Gummi Weiß 36 Stück(e)
Maped M049411 Radierer Gummi Weiß 36 Stück(e)
Maped M049411 Radierer Gummi Weiß 36 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104914379
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M049411
EAN/GTIN:
     3154140494117
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
31 mm
Breite
25 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Material
Gummi
Produktfarbe
Weiß
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, radierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84016*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,24556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,82004*
€ 16,44585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,37004*
€ 15,91035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,30012*
€ 14,63714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,94012*
€ 14,20874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,57004*
€ 13,76835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,84016*
€ 10,51979
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
M122811
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.