Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mattel HLW49 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mattel HLW49 Puppe
Mattel HLW49 Puppe
Mattel HLW49 Puppe
Mattel HLW49 Puppe
Mattel HLW49 Puppe
Mattel HLW49 Puppe
Mattel HLW49 Puppe
Mattel HLW49 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104947298
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HLW49
EAN/GTIN:
     194735120734
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735120731
Breite des Versandkartons
119 mm
Höhe des Versandkartons
344 mm
Volumen Hauptkarton
11000 cm³
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
35971 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
38541 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
323.9 mm
Breite
108 mm
Tiefe
48.1 mm
Gewicht
100 g
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
48.1 mm
Verpackungshöhe
323.9 mm
Paketgewicht
231.3 g
Verpackungsvolumen
1682.6059 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Charakter
Anna
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
Indonesien
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.