Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf Elite Jr. Ultimate Starter Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf Elite Jr. Ultimate Starter Set
Nerf Elite Jr. Ultimate Starter Set
Nerf Elite Jr. Ultimate Starter Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-105000164
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     F6369EU4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
moderne gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der enthaltenen Pfeile
15 Stück(e)
Verpackungsbreite
558.8 mm
Verpackungstiefe
66.675 mm
Verpackungshöhe
285.75 mm
Paketgewicht
850 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
577 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht auf Augen oder Gesicht zielen, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Lieferanteneigenschaften
Sprachen des Handbuchs
Multi
Verpackungssprachen
Multi
Unterstützte Sprachen
Multi
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
288.011 mm
Höhe des Versandkartons
296.012 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Zerstörer
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Schusskraft
27 m
Jahr
2023
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.