Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC TP-3 Premium Performance Thermal Pad 120 x 20 mm, 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC TP-3 Premium Performance Thermal Pad 120 x 20 mm, 1 mm
ARCTIC TP-3 Premium Performance Thermal Pad 120 x 20 mm, 1 mm
ARCTIC TP-3 Premium Performance Thermal Pad 120 x 20 mm, 1 mm
ARCTIC TP-3 Premium Performance Thermal Pad 120 x 20 mm, 1 mm
ARCTIC TP-3 Premium Performance Thermal Pad 120 x 20 mm, 1 mm
ARCTIC TP-3 Premium Performance Thermal Pad 120 x 20 mm, 1 mm
ARCTIC TP-3 Premium Performance Thermal Pad 120 x 20 mm, 1 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-105001699
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTPD00056A
EAN/GTIN:
     4895213703994
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
arctic wärmeleitpad
kühlkörper thermo-pad
Profitiere von niedrigstem Wärmewiderstand mit unseren preisgekrönten Wärmeleitmaterialien. Bekannt für ihre herausragende Qualität, ist unsere leistungsstarke Wärmeleitpaste ein regelmäßiger Sieger in Leistungstests. Sie bietet einen sehr geringen thermischen Widerstand durch ihre minimale Bondline und ist auch für Einsteiger leicht zu verarbeiten. Wärmeleitpads in verschiedenen Ausführungen und Größen runden das Produktsortiment ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Produktfarbe
Blau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.