Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro LED 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Pro LED 60 W
Walimex Pro LED 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-105917949
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23109
EAN/GTIN:
     4056929231090
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Voll ausgestattet!
Die preiswerte und vollständige Beleuchtungslösung mit moderner LED-Technik: Das komplette Dauerlichtset besteht aus 2x 60W Bi Color LED, 2x 40x60 cm Softboxen, 2x passendem Diffusor, 2x Lampenstativ sowie einer Tasche und Fernbedienung. Das Lampenstativ hat einen Spigot-Anschluss und ist flexibel einstellbar von 71 bis 182 cm Höhe. Damit steht Ihnen nichts mehr im Wege, um perfekt ausgeleuchtete Foto- sowie Videoaufnahmen zu kreieren.

Hohe Farbgenauigkeit
Die Leuchte hat eine hohe Farbgenauigkeit von CRI 95+. Die Bi Color Farbtemperatur ist einstellbar von 3.000 – 6.000 K und der mitgelieferte Diffuser sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Die E27-Lampenfassung ermöglicht das Verwenden verschiedener LEDs und Stärken. Der Standard Spigot-Anschluss ist mit allen gängigen Lampenstativen kompatibel.

Flexibel einsetzbar
Sie haben nur ein kleines Studio oder einen engen Raum? Kein Problem! Das Beleuchtungsset ist ideal, wenn es nur nach Bedarf aufgebaut wird, da es kompakt und einfach in der Handhabung daherkommt. Es ist neigbar um ca. 135° und bietet damit eine flexible Ausleuchtung. Ob Produktfotos, People- oder Foodfotografie, Reproaufnahmen oder Aufnahmen für Social Media, die LED ist gleichermaßen für Foto- und Videoaufnahmen geeignet.

Einfache Steuerung
Mit der enthaltenen Fernbedienung lassen sich 2 LED’s gleichzeitig steuern, die Steuerung ist kinderleicht. Sie hat eine Reichweite von 3-5 Metern und enthält mehrere Funktionen: Ein- und Ausschalten, Wechsel der Farbtemperatur mittels der drei voreingestellten Farbtemperaturen (3000K, 5000K und 6000K), Stroboskopfunktion, Dimmfunktion sowie die Nachtlichtfunktion für eine dezente Hintergrundbeleuchtung in 3 Stufen (3000K, 5000K und 6000K).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anzahl
2
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
58 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
600 mm
Gewicht
3096 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
4140 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Dimmbar
Ja
Lampen
Gesamtleistung
60 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß, Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Strahlungswinkel
120 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.