Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-01050 Elektrische Anschlussbox ABS, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-01050 Elektrische Anschlussbox ABS, Kunststoff
shiverpeaks BS08-01050 Elektrische Anschlussbox ABS, Kunststoff
shiverpeaks BS08-01050 Elektrische Anschlussbox ABS, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106102024
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-01050
EAN/GTIN:
     4017538136664
Suchbegriffe:
Outdoorbox
Wetter-Box
Wetterbox
Universale Outdoor Kabelverbinderbox. Geeignet für Keller, Garten, Garage, Gartenhaus, Dachboden usw. In der Box lassen sich Kabel sicher verbinen oder aufteilen. Dank IP68 vollständiger Schutz gegen Berührung, staubdicht sowie gegen dauerndes Untertauchen bis 1m Wassertiefe.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
40.5 mm
Merkmale
Material
ABS, Kunststoff
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Installationstyp
Schrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.