Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit GeForce RTX 3050 StormX NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit GeForce RTX 3050 StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 StormX NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106105134
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NE63050018P1-1070F
EAN/GTIN:
     4710562243727
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die kompakte und dennoch leistungsstarke StormX Serie wird ebenfalls in einer Palit GeForce RTX™ 3050 Variante vorgestellt. Mit einer Länge von 17cm ist die Palit StormX die perfekte Option für Mini-ITX Gehäuse. Gamer verfügen somit über eine kompakte Grafikkarte, ohne dabei Leistungseinbüße in Kauf nehmen zu müssen. RGB Beleuchtung Die farbige Beleuchtung der RGB LED verändert sich je nach Temperatur der Karte. Die Temperatur kann so spielendleicht an den Farben der LED identifiziert werden. Der Spieler kann sich aber auch zwischen 16,8 Millionen Farben entscheiden, je nach Style oder Vorliebe. 0-dB TECH Genießen Sie die Stille während der üblichen Arbeitsbelastung einer Multimedia Anwendung. DrMOS DrMOS wurde ursprünglich bei Highend-Server-CPUs eingesetzt und sorgt auf den Karten der JetStream-Reihe für hohe Stabilität, hohe Energieeffizienz und damit für weniger Abwärme und einen geringeren Geräuschpegel. Mini-ITX kompatibel Mit einer Länge von nur 17cm ist die Grafikkarte die perfekte Option für ein Mini-ITX Gehäuse. Gamer verfügen über eine kompakte Grafikkarte, ohne Leistungseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. Das neu addressiarbe RGB lässt sich optimal durch die neue Palit ThunderMaster-Software steuern. Honeycomb Bracket Die Wabenhalterung erhöht den Luftstrom um 15% und erlaubt es die Temperatur der GPU besser abzuleiten, was die Kühleffizienz erheblich steigert. Raytracing Raytracing ist das Nonplusultra der Spielgrafik. Dabei wird das physikalische Verhalten des Lichts simuliert, um selbst bei den grafisch komplexesten Spielen Echtzeit-Rendering in Kinoqualität zu ermöglichen. NVIDIA G-SYNC® Genieße deine Games ohne Ruckeln oder Tearing und erhalte hohe Bildwiederholraten in HDR-Qualität und mehr. Dies ist das ultimative Gaming-Display und die bevorzugte Ausrüstung der echten Gamer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
162 mm
Höhe
117 mm
Breite
40 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
224 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3050
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1552 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
2560
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1777 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
3
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin
Stromverbrauch (max.)
115 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Dual-Link-DVI
Ja
PhysX
Ja
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA GameStream
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, palit geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,30*
€ 252,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.