Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Edge 20 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Edge 20 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau
Motorola Edge 20 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau
Motorola Edge 20 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau
Motorola Edge 20 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau
Motorola Edge 20 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106113249
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     0840023220593
EAN/GTIN:
     840023220593
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
778G
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.7 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
385 ppi
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
TurboPower
Grafikkarte
Adreno 642L
KI-Steuerung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
108 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.52 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
16 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.7 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
119 °
Digitaler Zoom
10 x
Frontkamera Blendenzahl
2,25
Pixelgröße Frontkamera
0.7 µm
Blitz-Typ
LED
Maximale Framerate
240 fps
Autofokus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Frosted Grey
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Staubresistent
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Orientierungssensor
Ja
Gesten-Sensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
UMTS, WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Sub6 NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
163 g
Breite
76 mm
Tiefe
6.99 mm
Höhe
163 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6.5
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.