Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf N-Strike Elite NER NSTRIKE DISRUPTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf N-Strike Elite NER NSTRIKE DISRUPTOR
Nerf N-Strike Elite NER NSTRIKE DISRUPTOR
Nerf N-Strike Elite NER NSTRIKE DISRUPTOR
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106113390
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     C2544EU4
EAN/GTIN:
     5010993411740
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der enthaltenen Pfeile
12 Stück(e)
Verpackungsbreite
559 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
356 mm
Paketgewicht
1179 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
998 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Zerstörer
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Produktfarbe
Mehrfarbig
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/01/2017
Jahr
2017
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.