Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-146066 Herst.-Nr.: UA0397 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der UA0397 ermöglicht die USB-Verbindung mit Ihrem vorhandenen 3,5-mm-Kopfhörer, Headset, Lautsprecher oder Mikrofon. Regeln Sie die Lautstärke Ihrer Musik ganz einfach über den Lautstärkeregler auf dem Bedienfeld. Außerdem kann er eine defekte Soundkarte/Audioverbindung umgehen und als Ersatz-Audioadapter dienen. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluß zu PC | Ja | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | ![](/p.gif) | Rauschverhältnis (SNR) | 80 dB | ![](/p.gif) | Kompatible Betriebssysteme | Windows 7/8/8.1/10/11, Mac OS, Linux and Chrome OS | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, UKCA | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 25 - 60 % | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 118 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 75 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 25 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 50 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 37 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 65.1 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 17.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 29.5 g | Eingänge | Anzahl USB 1.1 Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | USB-Stecker | USB Typ-A | ![](/p.gif) | Abtastraten | 16 bit / 48 kHz | ![](/p.gif) | Audioeingang (L, R) | 1 | Lieferumfang | Audiokabellänge | 0.14 m | Outputs | Audio (L,R) Out | 1 | ![](/p.gif) | Kopfhörerausgang | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,43* | € 13,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,46* | € 13,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,90* | ab € 9,76* | € 14,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,61* | € 16,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 18,26* | € 25,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|