Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 106161111 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 106161111 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 106161111 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106143441
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     106161111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Maxdata / HP / Acer / Fujitsu-Siemens / Medion Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Maxdata, HP, Acer, Fujitsu-Siemens, Medion Notebook Ersatz für HP Akku CGR-B1870 AE, CGR-B1870AE, CGRB1870AE, F 4486, F 4486 A, F 4486 B, F 4486A, F 4486B, F 5398, F4486, F4486 B, F4486A, F4486B, F5398 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire 1300 Acer Aspire 1300DXV Acer Aspire 1300XC Acer Aspire 1300XV Acer Aspire 1301 Acer Aspire 1302 Acer Aspire 1304 Acer Aspire 1306 Acer Aspire 1307 Acer Aspire 1310 Acer Aspire 1310LC Acer Aspire 1312 Acer Aspire 1312XC Acer Aspire 1313 Acer Aspire 1314 Acer Aspire 1315 Acer Aspire 1315LT Fujitsu-Siemens Amilo M6300 Fujitsu-Siemens Amilo M6800 Fujitsu-Siemens Amilo M7300 Fujitsu-Siemens Amilo M7800 Fujitsu-Siemens Amilo M8300 Fujitsu-Siemens Amilo M8800 Fujitsu-Siemens Lifebook C1010 Fujitsu-Siemens Lifebook C1020 HP OmniBook ZE1000XF HP OmniBook ZE1121 HP Pavilion XF1235 HP Pavilion XF125 HP Pavilion XF145 HP Pavilion XF225 HP Pavilion XF235 HP Pavilion XF255 HP Pavilion XF315 HP Pavilion XF325 HP Pavilion XF328 HP Pavilion XF335 HP Pavilion ZE1000 HP Pavilion ZE1110 HP Pavilion ZE1115 HP Pavilion ZE1145 HP Pavilion ZE1200 HP Pavilion ZE1201 HP Pavilion ZE1202 HP Pavilion ZE1210 HP Pavilion ZE1230 HP Pavilion ZE1250 HP Pavilion ZE1260 HP Pavilion ZF1170 Maxdata Pro 6000T Maxdata Pro 6000x Maxdata Pro 600xt Medion MD5396 Medion MD6001
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
65.12 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.