Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 106161250 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 106161250 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 106161250 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106143467
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     106161250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Sony Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sony Vaio Notebook Ersatz für Sony Akku PCGA-BP2E, PCGA-BP2EA Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Sony Vaio NVR23 Sony Vaio PCG-GR-224CP Sony Vaio PCG-GR100 Sony Vaio PCG-GR100K Sony Vaio PCG-GR114 Sony Vaio PCG-GR114EK Sony Vaio PCG-GR114MK Sony Vaio PCG-GR114SK Sony Vaio PCG-GR150K Sony Vaio PCG-GR170 Sony Vaio PCG-GR170K Sony Vaio PCG-GR18CX Sony Vaio PCG-GR200 Sony Vaio PCG-GR200K Sony Vaio PCG-GR200P Sony Vaio PCG-GR214 Sony Vaio PCG-GR214CP Sony Vaio PCG-GR214EK Sony Vaio PCG-GR214EP Sony Vaio PCG-GR214MK Sony Vaio PCG-GR215MK Sony Vaio PCG-GR215MP Sony Vaio PCG-GR215SK Sony Vaio PCG-GR215SP Sony Vaio PCG-GR230 Sony Vaio PCG-GR25 Sony Vaio PCG-GR250 Sony Vaio PCG-GR250K Sony Vaio PCG-GR250P Sony Vaio PCG-GR270 Sony Vaio PCG-GR270K Sony Vaio PCG-GR270P Sony Vaio PCG-GR29 Sony Vaio PCG-GR290 Sony Vaio PCG-GR290K Sony Vaio PCG-GR290P Sony Vaio PCG-GR300 Sony Vaio PCG-GR300K Sony Vaio PCG-GR300P Sony Vaio PCG-GR314MP Sony Vaio PCG-GR315MP Sony Vaio PCG-GR37 Sony Vaio PCG-GR370 Sony Vaio PCG-GR370K Sony Vaio PCG-GR370P Sony Vaio PCG-GR390 Sony Vaio PCG-GR390K Sony Vaio PCG-GR390P Sony Vaio PCG-GR3BP Sony Vaio PCG-GR3F Sony Vaio PCG-GR3F/BP Sony Vaio PCG-GR3N Sony Vaio PCG-GR3N/BP Sony Vaio PCG-GR5 Sony Vaio PCG-GR50B/B Sony Vaio PCG-GR50B/D Sony Vaio PCG-GR50B/S Sony Vaio PCG-GR55 Sony Vaio PCG-GR5BP Sony Vaio PCG-GR5E Sony Vaio PCG-GR5E/BP Sony Vaio PCG-GR5F Sony Vaio PCG-GR5F/BP Sony Vaio PCG-GR5N Sony Vaio PCG-GR5N/BP Sony Vaio PCG-GR7 Sony Vaio PCG-GR7/F Sony Vaio PCG-GR7/K Sony Vaio PCG-GR70B/B Sony Vaio PCG-GR70B/S Sony Vaio PCG-GR7E Sony Vaio PCG-GR7F Sony Vaio PCG-GR7K Sony Vaio PCG-GR9 Sony Vaio PCG-GR9/K Sony Vaio PCG-GR90 Sony Vaio PCG-GR90E Sony Vaio PCG-GR90E/K Sony Vaio PCG-GR90F Sony Vaio PCG-GR90F/P Sony Vaio PCG-GR90K Sony Vaio PCG-GR90P Sony Vaio PCG-GR9BP Sony Vaio PCG-GR9E Sony Vaio PCG-GR9F Sony Vaio PCG-GR9F/P Sony Vaio PCG-GR9K Sony Vaio PCG-GR9P Sony Vaio PCG-GRX52 Sony Vaio PCG-GRX520/B Sony Vaio PCG-GRX520K Sony Vaio PCG-GRX56 Sony Vaio PCG-GRX560/B Sony Vaio PCG-GRX58 Sony Vaio PCG-GRX65 Sony Vaio PCG-GRX650/B Sony Vaio PCG-GRX67 Sony Vaio PCG-K76P Sony Vaio PCG-NV190 Sony Vaio PCGR-GR1-Serie Sony Vaio PCGR-GR18C Sony Vaio PCGR-GR2 Serie Sony Vaio PCGR-GR3 Serie Sony Vaio PCGR-GR414SK Sony Vaio PCGR-GR414SP Sony Vaio PCGR-GR5 Serie Sony Vaio PCGR-GR600 Sony Vaio PCGR-GR7 Serie Sony Vaio PCGR-GR9 Serie Sony Vaio PCGR-GRX Serie Sony Vaio VGN 72B/G Sony Vaio VGN S-150/P Sony Vaio VGN-690 Sony Vaio VGN-A Serie Sony Vaio VGN-A115B Sony Vaio VGN-A115M Sony Vaio VGN-A115S Sony Vaio VGN-A115Z Sony Vaio VGN-A117S Sony Vaio VGN-A11C Sony Vaio VGN-A130 Sony Vaio VGN-A130B Sony Vaio VGN-A13CP Sony Vaio VGN-A140 Sony Vaio VGN-A140B13C Sony Vaio VGN-A140B5C Sony Vaio VGN-A140P29C Sony Vaio VGN-A150 Sony Vaio VGN-A15CP Sony Vaio VGN-A15GP Sony Vaio VGN-A15LP Sony Vaio VGN-A160 Sony Vaio VGN-A170 Sony Vaio VGN-A170B Sony Vaio VGN-A170P Sony Vaio VGN-A170P16C Sony Vaio VGN-A17CP Sony Vaio VGN-A17GP Sony Vaio VGN-A17L Sony Vaio VGN-A17LP Sony Vaio VGN-A17S Sony Vaio VGN-A190 Sony Vaio VGN-A190F Sony Vaio VGN-A195EP Sony Vaio VGN-A195HP Sony Vaio VGN-A197VP Sony Vaio VGN-A197XP Sony Vaio VGN-A19CP Sony Vaio VGN-A19GP Sony Vaio VGN-A19LP Sony Vaio VGN-A215M Sony Vaio VGN-A215Z Sony Vaio VGN-A217M Sony Vaio VGN-A217S Sony Vaio VGN-A21C Sony Vaio VGN-A230 Sony Vaio VGN-A230B Sony Vaio VGN-A230P Sony Vaio VGN-A23CP Sony Vaio VGN-A240 Sony Vaio VGN-A240B Sony Vaio VGN-A240P Sony Vaio VGN-A250 Sony Vaio VGN-A260 Sony Vaio VGN-A270 Sony Vaio VGN-A270B Sony Vaio VGN-A270P Sony Vaio VGN-A270P2C Sony Vaio VGN-A290 Sony Vaio VGN-A290F Sony Vaio VGN-A295HP Sony Vaio VGN-A297XP Sony Vaio VGN-A29CP Sony Vaio VGN-A29GP Sony Vaio VGN-A29LP Sony Vaio VGN-A29TP Sony Vaio VGN-A317M Sony Vaio VGN-A317S Sony Vaio VGN-A397XP Sony Vaio VGN-A39CP Sony Vaio VGN-A39GP Sony Vaio VGN-A417M Sony Vaio VGN-A417S Sony Vaio VGN-A497XP Sony Vaio VGN-A49GP Sony Vaio VGN-A50B Sony Vaio VGN-A517 Sony Vaio VGN-A517A Sony Vaio VGN-A517B Sony Vaio VGN-A51PS Sony Vaio VGN-A51S Sony Vaio VGN-A600 Sony Vaio VGN-A600B Sony Vaio VGN-A600P Sony Vaio VGN-A60B Sony Vaio VGN-A60GP Sony Vaio VGN-A60PS Sony Vaio VGN-A60S Sony Vaio VGN-A617B Sony Vaio VGN-A617M Sony Vaio VGN-A617S Sony Vaio VGN-A61B Sony Vaio VGN-A62B Sony Vaio VGN-A63 Sony Vaio VGN-A690 Sony Vaio VGN-A70P Sony Vaio VGN-A70PS Sony Vaio VGN-A70S Sony Vaio VGN-A71PS Sony Vaio VGN-A71S Sony Vaio VGN-A72PB Sony Vaio VGN-A72PS Sony Vaio VGN-A72S Sony Vaio VGN-A73PS Sony Vaio VGN-A73S Sony Vaio VGN-A74PS Sony Vaio VGN-A74S Sony Vaio VGN-A790 Sony Vaio VGN-AS Serie Sony Vaio VGN-AS33B Sony Vaio VGN-AS34B Sony Vaio VGN-AS53B Sony Vaio VGN-AS53PS Sony Vaio VGN-AS53S Sony Vaio VGN-AS54B Sony Vaio VGN-AS54PS Sony Vaio VGN-AS54S Sony Vaio VGN-AS74PS Sony Vaio VGN-AS74S Sony Vaio VGN-E Serie Sony Vaio VGN-E50B/B Sony Vaio VGN-E50B/D Sony Vaio VGN-E50B/S Sony Vaio VGN-E51B/D Sony Vaio VGN-E51B/S Sony Vaio VGN-E70B/B Sony Vaio VGN-E70B/S Sony Vaio VGN-E71B/G Sony Vaio VGN-E71B/S Sony Vaio VGN-E72B/D Sony Vaio VGN-E72B/G Sony Vaio VGN-E72B/S Sony Vaio VGN-E81B/B Sony Vaio VGN-E91B/B Sony Vaio VGN-FS655FP Sony Vaio VGN130P Sony Vaio VGN140B Sony Vaio VGN140P Sony Vaio VGNE92B/B
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
48.84 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.