Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800115980 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800115980 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800115980 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800115980 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800115980 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106145010
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800115980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Acer Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Acer Swift, Spin, Aspire, , Chromebook, Travelmate Notebook Ersatz für Acer Akku AC14B3K, KT.00403.032 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire ES1-572 Acer Aspire ES1-572-31BD Acer Aspire ES1-572-31LD Acer Aspire ES1-572-56BP Acer Aspire ES15 Acer Aspire R3 Acer Aspire R3-131T Acer Aspire R3-131T-P4QQ Acer Aspire R5 Acer Aspire R5-571T Acer Aspire R5-571T-519U Acer Aspire R5-571T-525S Acer Aspire R5-571T-52PU Acer Aspire R5-571T-56LP Acer Aspire R5-571T-5773 Acer Aspire R5-571T-59XT Acer Aspire R5-571TG-31X0 Acer Aspire R5-571TG-51A3 Acer Aspire R5-571TG-56NW Acer Aspire R5-571TG-56WH Acer Aspire R5-571TG-57YD Acer Aspire R5-571TG-597C Acer Aspire R5-571TG-70TV Acer Aspire R5-571TG-7229 Acer Aspire R5-571TG-765T Acer Aspire R5-71TG Acer Chromebook 11 C730E-C07S Acer Chromebook 11 C730E-C555 Acer Chromebook CB3-511 Acer ES1-572-31BD Acer SF314-51-77J3 Acer SF315-51G-52A8 Acer TMP238 Acer Spin 3 SP315-51-511X Acer Spin 3 SP315-51-54CZ Acer Spin 3 SP315-51-55WE Acer Spin 5 SP513-51-30G5 Acer Spin 5 SP513-51-31R8 Acer Spin 5 SP513-51-321Y Acer Spin 5 SP513-51-32BZ Acer Spin 5 SP513-51-32S1 Acer Spin 5 SP513-51-33RRB Acer Spin 5 SP513-51-3466 Acer Spin 5 SP513-51-34EU Acer Spin 5 SP513-51-363V Acer Spin 5 SP513-51-37Z4 Acer Spin 5 SP513-51-398X Acer Spin 5 SP513-51-50MN Acer Spin 5 SP513-51-51D9 Acer Spin 5 SP513-51-54JS Acer Spin 5 SP513-51-552G Acer Spin 5 SP513-51-560M Acer Spin 5 SP513-51-5616 Acer Spin 5 SP513-51-56VD Acer Spin 5 SP513-51-59GD Acer Spin 5 SP513-51-78FM Acer Spin 5 SP513-51-79AK Acer Swift 3 SF314-51 Acer Swift 3 SF314-51-30CL Acer Swift 3 SF314-51-30Q Acer Swift 3 SF314-51-345H Acer Swift 3 SF314-51-34W Acer Swift 3 SF314-51-3632 Acer Swift 3 SF314-51-36EV Acer Swift 3 SF314-51-36R6 Acer Swift 3 SF314-51-37QT Acer Swift 3 SF314-51-37TM Acer Swift 3 SF314-51-51M Acer Swift 3 SF314-51-51QP Acer Swift 3 SF314-51-52H Acer Swift 3 SF314-51-52KC Acer Swift 3 SF314-51-53A3 Acer Swift 3 SF314-51-5789 Acer Swift 3 SF314-51-59S9 Acer Swift 3 SF314-51-71UR Acer Swift 3 SF314-51-73M1 Acer Swift 3 SF314-51-74X2 Acer Swift 3 SF314-51-76CM Acer Swift 3 SF314-51-77W2 Acer Swift 3 SF314-51-79ZU Acer Swift 3 SF314-51-P8TN Acer Swift 3 SF314-52-36JE Acer Swift 3 SF314-52-75ZE Acer Swift 3 SF314-52G-385X Acer Swift 3 SF314-52G-38B0 Acer Swift 3 SF314-52G-500R Acer Swift 3 SF314-52G-50B3 Acer Swift 3 SF314-52G-50ZR Acer Swift 3 SF314-52G-515X Acer Swift 3 SF314-52G-51G5 Acer Swift 3 SF314-52G-525E Acer Swift 3 SF314-52G-52LL Acer Swift 3 SF314-52G-530Q Acer Swift 3 SF314-52G-53GF Acer Swift 3 SF314-52G-53PE Acer Swift 3 SF314-52G-54HC Acer Swift 3 SF314-52G-54TH Acer Swift 3 SF314-52G-55PA Acer Swift 3 SF314-52G-567W Acer Swift 3 SF314-52G-56C2 Acer Swift 3 SF314-52G-56C6 Acer Swift 3 SF314-52G-56RU Acer Swift 3 SF314-52G-57W4 Acer Swift 3 SF314-52G-5848 Acer Swift 3 SF314-52G-58ED Acer Swift 3 SF314-52G-59NL Acer Swift 3 SF314-52G-59ZZ Acer Swift 3 SF314-52G-717H Acer Swift 3 SF314-52G-72R4 Acer Swift 3 SF314-52G-731X Acer Swift 3 SF314-52G-77NA Acer Swift 3 SF314-52G-842K Acer Swift 3 SF314-52G-86RU Acer Swift 3 SF314-52G-88QH Acer Swift 3 SF314-52G-89SL Acer Swift 3 SF314-52G-89VG Acer Swift 3 SF315-51G-50BX Acer Swift 3 SF315-51G-8838 Acer Swift SF314-51-345H Acer Swift SF314-51-3632 Acer Swift SF314-51-36R6 Acer Swift SF314-51-394Z Acer Swift SF314-51-51QP Acer Swift SF314-51-52SR Acer Swift SF314-51-731X Acer Swift SF314-51-74X2 Acer Swift SF314-51-79ZU Acer Travelmate B115-MP-C23C Acer Travelmate B117-M-C012 Acer Travelmate B117-M-C0DK Acer Travelmate B117-M-C1W5 Acer Travelmate B117-M-C268 Acer Travelmate B117-M-C2JU Acer Travelmate B117-M-C2KX Acer Travelmate B117-M-C2RM Acer Travelmate B117-M-C2T9 Acer Travelmate B117-M-C37N Acer Travelmate B117-M-C4UA Acer Travelmate B117-M-C4XR Acer Travelmate B117-M-C578 Acer Travelmate B117-M-C5ZD Acer Travelmate B117-M-C661 Acer Travelmate B117-M-C88B Acer Travelmate B117-M-C98T Acer Travelmate B117-M-C9GH Acer Travelmate B117-M-C9VX Acer Travelmate B117-M-P04U Acer Travelmate B117-M-P089 Acer Travelmate B117-M-P12K Acer Travelmate B117-M-P24P Acer Travelmate B117-M-P2QC Acer Travelmate B117-M-P3GQ Acer Travelmate B117-M-P4U0 Acer Travelmate B117-M-P4VH Acer Travelmate B117-M-P5M3 Acer Travelmate B117-M-P64N Acer Travelmate B117-M-P6PA Acer Travelmate B117-M-P7VH Acer Travelmate B117-M-P85K Acer Travelmate B117-M-P8E8 Acer Travelmate B117-M-P8JR Acer Travelmate B117-M-P8PN Acer Travelmate B117-M-P994 Acer Travelmate B117-M-P9LM Acer Travelmate B117-M-P9MZ Acer Travelmate B117-MP-C0D3 Acer Travelmate B117-MP-C0DK Acer Travelmate B117-MP-C19R Acer Travelmate B117-MP-C2G3 Acer Travelmate B117-MP-C3F5 Acer Travelmate B117-MP-C628 Acer Travelmate B117-MP-C877 Acer Travelmate B117-MP-C90Q Acer Travelmate B117-MP-C9GC Acer Travelmate B117-MP-P001 Acer Travelmate B117-MP-P09R Acer Travelmate B117-MP-P2XU Acer Travelmate B117-MP-P8TN Acer Travelmate B117-MP-P9RJ Acer Travelmate P4 TMP449 Acer Travelmate P449-G2-M-50NK Acer Travelmate P449-G2-M-513D Acer Travelmate P449-G2-M-52VM Acer Travelmate P449-G2-M-53SU Acer Travelmate P449-G2-M-53TA Acer Travelmate P449-G2-M-55JR Acer Travelmate P449-G2-M-56L2 Acer Travelmate P449-G2-M-56S0 Acer Travelmate P449-G2-M-70SV Acer Travelmate P449-G2-M-741M Acer Travelmate P449-G2-M-76X3 Acer Travelmate P449-M Acer Travelmate P449-M-33GW Acer Travelmate P449-M-35Z7 Acer Travelmate P449-M-37T4 Acer Travelmate P449-M-39MM Acer Travelmate P449-M-516P Acer Travelmate P449-M-556E Acer Travelmate P449-M-578T Acer Travelmate P449-M-57JS Acer Travelmate P449-M-58J6 Acer Travelmate P449-M-71ZM Acer Travelmate P449-M-7407 Acer Travelmate P449-M-74TW Acer Travelmate X3 X349-M-7261
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.2 V
Batteriekapazität
48.64 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.