| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-106146402 Herst.-Nr.: 888202570 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Samsung Tablet-PC Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Netbook Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Akku | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Samsung Galaxy Book 12 Samsung Galaxy Book 12.0 Samsung Galaxy Book 2017 12.0 Samsung Galaxy Book 2017 12.0 4G Samsung Galaxy TabPro S2 Samsung SM-W720 Samsung SM-W723 Samsung SM-W723Q Samsung SM-W727V Samsung SM-W728 Samsung SM-W752 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE & RoHs | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 7.7 V | ![](/p.gif) | Anzahl Batteriezellen | 2 | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 38.5 Wh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Samsung, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkus für samsung handys |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |