Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888202667 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888202667 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202667 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202667 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106146464
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888202667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Lenovo Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Lenovo IdeaPad Notebook Ersatz für Lenovo Akku 5B10T04975, 5B10T04976, 5B10W67350, L18C3PF1, L18M3PF1, SB10W67243, SB10W67407 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo IdeaPad L340 15 Gaming Lenovo IdeaPad L340 17 Gaming Lenovo IdeaPad L340 17 Gaming L340-17irh Lenovo IdeaPad L340 Gaming 15 Lenovo IdeaPad L340 Gaming 17 Lenovo IdeaPad L340 SP/B Lenovo IdeaPad L340-15IRH Lenovo IdeaPad L340-15irh Gaming Lenovo IdeaPad L340-15irh(81lk00ckge) Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk000llm Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk004uru Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk007jvn Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk007wya Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk009rru Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk00f8ra Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk00r3ph Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk00w5ph Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk00xlvn Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk0150mh Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk017lin Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk01gxrk Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk01kyrk Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk01l5ge Lenovo IdeaPad L340-15irh-81lk01nhrk Lenovo IdeaPad L340-17 Gaming Lenovo IdeaPad L340-17IRH Lenovo IdeaPad L340-17irh 81ll000ytx Lenovo IdeaPad L340-17irh 81ll001pru Lenovo IdeaPad L340-17irh 81ll001yge Lenovo IdeaPad L340-17irh 81ll0031ru Lenovo IdeaPad L340-17irh 81ll0039mh Lenovo IdeaPad L340-17irh 81ll003lrk Lenovo IdeaPad L340-17irh 81ll003mrk Lenovo IdeaPad L340-17irh 81ll006trk Lenovo IdeaPad L340-17irh 81ll00f1ru Lenovo IdeaPad L340-17irh 81ll00f5ck Lenovo IdeaPad L340-17irh 81ll00g2ck Lenovo IdeaPad L340-17irh Gaming
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3900 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
44.46 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.